Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raycap Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raycap Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen
Raycap Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen
Artikel-Nr.:
     1495-9889050
Hersteller:
     Raycap
Herst.-Nr.:
     IZ515 645
EAN/GTIN:
     4250889690946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten

Raycap Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen

PV Anlagen sind sämtlichen Wettereinflüssen ausgesetzt. Eine der am häufigsten auftretenden Schadensursachen an PV Anlagen sind Überspannungsschäden, welche unter anderem durch Blitzeinschläge zustande kommen können. Mit dem kompakten Raycap Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC können Sie Wechselrichter gegen Überspannungen schützen.

Der Überspannungsschutz wurde speziell für Wechselrichter ohne Überspannungsschutz auf der DC-Seite entwickelt und schützt PV-Anlagen an Wohngebäuden gegen durch Überspannung verursachte Schäden.

Maße: 160 x 146 x 91mm

Weitere Informationen:
Spannung:
1000 Volt
Länge:
160
Breite:
146
Höhe:
91
Gewicht:
0.969 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,33*
€ 257,4327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,07*
€ 253,5533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,8441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,68*
€ 230,4792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,30*
€ 206,227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.