Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel
EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel
EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel
EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1495-9888366
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9888366
EAN/GTIN:
     4250889688356
Suchbegriffe:
Powerstation
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel

EcoFlow Delta Max 2000 2016Wh Portable Powerstation mit 220W Solarpanel

Die EcoFlow Delta Max Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Das Gerät verfügt über 2 Tragegriffe für einen komfortablen Transport.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Stromspeicher können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit diversen Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1800W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Energie Station entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät besonders für Wohnmobile, aber auch für Schrebergärten oder den gewerblichen Einsatz.

Großes Display

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit die Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang.

Umfangreiches Zubehör

Alle Kabel, die Sie benötigen, sind im Lieferumfang enthalten: 1,5m Ladekabel mit Schutzkontaktstecker, 1,5m Autoladekabel, DC5521-DC5525 Kabel.

Technische Daten für EcoFlow Delta Max:

  • USB Ausgänge: 2 x USB-A, 2 x Fast Charge USB-A, 2x USB-C
  • Ausgang DC: 12V Zigarettenanzünder
  • Ausgang 220 V: 2 Ausgänge für Euro- und Schutzkontaktstecker, Dauerbelastung 1800W, Spitzenbelastung 3000W
  • Eingang DC: Schnellade-Eingang 2000W, MC4 Solar Port, KfZ-Anschluss, max. 10A  
  • Schutzklasse: IP54
  • Überladungsschutz
  • Ladeanzeige
  • WiFi-Funktion
  •  

    Mobiles Solarmodul 220W

    Das 220W Solarpanel besteht aus hochwertigen monokristallinen Zellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 20%. Das Panel können Sie für den Transport zusammenfalten. Die Tragetasche können Sie nutzen, um das Modul im 60 oder 90 Grad Winkel aufzustellen.

    Umfangreiches Zubehör

    Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen, um das Panel mit der Powerstation zu verbinden.
    Als Zubehör sind Saugnäpfe erhältlich, mit denen Sie das Panel auf glatten Oberflächen, beispielsweise Ihrem Autodach, befestigen können. Dafür sind mehrere Ösen in dem Solarpanel integriert.

    Das Solarmodul können Sie über den MC4 Ausgang einfach an die EcoFlow Power Stationen anschließen.

    Technische Daten des Solarpanels:

  • Max. Leistung (Pmax): 220W (+/- 5W)
  • Voltage open circuit (Voc): 21,8V
  • Kurzschlußstrom (Isc): 9,6A
  • Max. Systemspannung (Vmp): 21,8V
  • Max. Strom (Imp): 13A
  • Zellen: Monokristallin (20%-21% Effizienz)
  • Ausgang: MC4 Solar Port
  • Schutzklasse: IP67
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    680
    Breite:
    1570
    Höhe:
    24
    Gewicht:
    29.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.090,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.225,26*
    € 2.648,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.206,93*
    € 2.626,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.145,65*
    € 2.553,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.110,36*
    € 2.511,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.090,33*
    € 2.487,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.