Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1040 * 340 * 925mm L/B/H) Trog 43044500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1040 * 340 * 925mm L/B/H) Trog 43044500
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1040 * 340 * 925mm L/B/H) Trog 43044500
Artikel-Nr.:
     1495-9887982
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887982
EAN/GTIN:
     4250889677374
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 3 PzS 465 (1040 x 340 x 925) Trog 43044500

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
465 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1040 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
925 mm
Gewicht:
768 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.692,9833*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.912,8433*
€ 4.656,2835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.873,1633*
€ 4.609,0643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.761,9633*
€ 4.476,7363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.710,3733*
€ 4.415,3442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.692,9833*
€ 4.394,6501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.