Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 930 Ah (976 * 660 * 925mm L/B/H) Trog 57077013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 930 Ah (976 * 660 * 925mm L/B/H) Trog 57077013
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 930 Ah (976 * 660 * 925mm L/B/H) Trog 57077013
Artikel-Nr.:
     1495-9887969
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887969
EAN/GTIN:
     4250889677145
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 6 PzS 930 (976 x 660 x 925) Trog 57077013

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
930 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
976 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
925 mm
Gewicht:
1372 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.140,5679*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.387,8579*
€ 7.601,5509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.348,7279*
€ 7.554,9862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.202,2679*
€ 7.380,6988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.140,5679*
€ 7.307,2758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.