Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1028 * 710 * 745mm L/B/H) Trog 42588100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1028 * 710 * 745mm L/B/H) Trog 42588100
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1028 * 710 * 745mm L/B/H) Trog 42588100
Artikel-Nr.:
     1495-9887848
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887848
EAN/GTIN:
     4250889676506
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

Staplerbatterie 80V 4 PzS 500Ah (1028 * 710 * 745mm L/B/H) Trog 42588100


Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder


In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.


Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte
Bei Rückgabe einer vergleichbaren Batterie erhalten Sie eine Gutschrift.

Abbildung ähnlich.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
500 Ah
Schaltung:
Sonder
Länge:
1028 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
745 mm
Gewicht:
1292 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.209,9302*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.333,3702*
€ 7.536,7105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.301,0602*
€ 7.498,2616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.219,9002*
€ 7.401,6812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.209,9302*
€ 7.389,8169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.