Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (616 * 616 * 455mm L/B/H) Trog 40857800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (616 * 616 * 455mm L/B/H) Trog 40857800
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (616 * 616 * 455mm L/B/H) Trog 40857800
Artikel-Nr.:
     1495-9887609
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887609
EAN/GTIN:
     4250889674397
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 320ah
traktionsbatterien
traktionsbatterie 36 volt

Quality-Batteries 36V Antriebsbatterie 4 PzS 320 Ah (616 x 616 x 455) Trog 40857800

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
36 Volt
Kapazität:
320 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
616 mm
Breite:
616 mm
Höhe:
455 mm
Gewicht:
708 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.286,3229*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.463,5629*
€ 2.931,6399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,1129*
€ 2.909,6844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,2229*
€ 2.807,4753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,2929*
€ 2.751,6286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,3229*
€ 2.720,7243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.