Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA 12 Akkus 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA 12 Akkus 9Ah
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 3kVA 12 Akkus 9Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9885861
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885861
EAN/GTIN:
     4250889672386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterieerweiterung 72V Tower

Mit dieser Baukasten sparen Sie Geld, in dem Sie die geliferten Akkus selbst einbauen. Die Erweiterung dient zur Verlängerung der Laufzeit Ihrer a-TroniX UPS Edition One 3kVA USV-Anlage. Die Akkus sind geladen und sofort einsatzbereit. Sie können bis zu 4 Batterie Erweiterungen an Ihre USV anschließen.

Die USV-Erweiterung wird mit 12 Akkus 12V 36W geliefert.

Weitere Informationen:
Spannung:
72 Volt
Länge:
470
Breite:
191
Höhe:
336
Gewicht:
42.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.