Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
a-TroniX UPS Edition One 1kVA Online USV Anlage Tower 2 Akkus 9Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9885843
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885843
EAN/GTIN:
     4250889672249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Online USV Anlage 1kVA mit Akkus zum Selbsteinbau

Stromausfälle oder -schwankungen treten häufiger auf als gedacht und können zu erheblichen Schäden bei Computern,  WLAN und Router, Spiele-Konsolen oder Sicherheitssystemen führen. Schützen Sie Ihre wichtigsten Geräte die Sie tagtäglich nutzen durch eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von a-TroniX.

Der Alleskönner unter den USV-Systemen

Die Online USV liefert einen zuverlässigen Schutz und gewährleistet im Falle eines Netzausfalls, bei Überspannung oder Absinken der Netzspannung eine unterbrechungsfreie Versorgung Ihrer angeschlossenen Geräte. Damit sorgt sie für eine konstant gleichmäßige Stromversorgung.

Effizienz von mehr als 99%

Mit einem Leistungfaktor von 1 bietet die USV einen hohen Wirkungsgrad und Ihnen steht nahezu die volle Leistung von 1000W zur Verfügung.

Sparen Sie Geld

und bauen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Akkus selbst ein.

Weitere Informationen:
Technologie:
Online UPS
Spannung:
230 Volt
Länge:
293
Breite:
144
Höhe:
209
Gewicht:
4.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.