Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1050 * 370 * 947mm L/B/H) Trog 42271100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1050 * 370 * 947mm L/B/H) Trog 42271100
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (1050 * 370 * 947mm L/B/H) Trog 42271100
Artikel-Nr.:
     1495-9885773
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9885773
EAN/GTIN:
     4250889671808
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 3 PzS 465 Ah (1050 x 370 x 947) Trog 42271100

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
465 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1050 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
947 mm
Gewicht:
769 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.713,1133*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.907,6433*
€ 4.650,0955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.880,3433*
€ 4.617,6085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.767,2833*
€ 4.483,0671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.713,7333*
€ 4.419,3426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.713,1133*
€ 4.418,6048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.