Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 540 Ah DIN B (1027 * 616 * 537mm L/B/H) Trog 57017028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 540 Ah DIN B (1027 * 616 * 537mm L/B/H) Trog 57017028
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 540 Ah DIN B (1027 * 616 * 537mm L/B/H) Trog 57017028
Artikel-Nr.:
     1495-9885554
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9885554
EAN/GTIN:
     4250889671976
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 6 PzS 540 Ah DIN B (1027 x 616 x 537) Trog 57017028

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
540 Ah
Schaltung:
DIN B
Länge:
1027 mm
Breite:
616 mm
Höhe:
537 mm
Gewicht:
843 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.134,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.366,31*
€ 5.195,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.335,80*
€ 5.159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.212,59*
€ 5.012,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.155,97*
€ 4.945,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.134,30*
€ 4.919,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.