Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 8 PzS 1240 Ah DIN A (832 * 490 * 784mm L/B/H) Trog 57014067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 8 PzS 1240 Ah DIN A (832 * 490 * 784mm L/B/H) Trog 57014067
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 8 PzS 1240 Ah DIN A (832 * 490 * 784mm L/B/H) Trog 57014067
Artikel-Nr.:
     1495-9885186
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9885186
EAN/GTIN:
     4250889669874
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 8 PzS 1240 Ah DIN A (832 * 490 * 784mm L/B/H) Trog 57014067

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe einer vergleichbaren Batterie erhalten Sie eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
1240 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
827 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
784 mm
Gewicht:
902 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.100,4004*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.183,0104*
€ 4.977,7824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.166,4904*
€ 4.958,1236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.116,9204*
€ 4.899,1353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.100,4004*
€ 4.879,4765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.