Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien
CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien
CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien
CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien
CTEK PRO Battery Tester für 12V Batterien
Artikel-Nr.:
     1495-9885017
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-209
EAN/GTIN:
     7340103402091
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte

Ctek PRO Batterieprüfgerät 12V

Das CTEK Pro Batterieprüfgerät für 12V Blei-Säure Batterien (AGM, Gel) wurde konzipiert, um schnell und leicht Batterieprüfungen durchzuführen. Die Ergebnisse der Batterieprüfungen können nach Durchführung sofort ausgedruckt werden.

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Länge:
230
Breite:
102
Höhe:
65
Gewicht:
0.78 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 624,645*
€ 711,025*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.516,18*
€ 1.652,59*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,025*
€ 846,1198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,965*
€ 821,0584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,195*
€ 789,2021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,045*
€ 768,7936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,645*
€ 743,3276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.