Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 4,8V 4000mAh NiMH für Notleuchte Schrack NLKWW833SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 4,8V 4000mAh NiMH für Notleuchte Schrack NLKWW833SC
Ersatzakku 4,8V 4000mAh NiMH für Notleuchte Schrack NLKWW833SC
Ersatzakku 4,8V 4000mAh NiMH für Notleuchte Schrack NLKWW833SC
Artikel-Nr.:
     1495-9884885
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884885
EAN/GTIN:
     4250889668686
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Akkupack 4,8V 4000mAh NiMH für Schrack Notleuchte

Dieses Akkupack hat eine Spannung von 4.8 Volt. Das Produkt hat eine Kapazität von 4 Ah. Der Akku wird in der Größe C geliefert.

Kein Schwermetall dank NiMH-Technologie

Die Vorteile des NiMH-Akkus sind seine kompakte Größe bei hoher Energiedichte. Durch seine Bauform und seine 4 Zellen wird das Produkt als Typ L2+L2 bezeichnet.

Exakte Fertigung für lange Lebensdauer

Angeschlossen wird das Batteriepack per 40cm Kabel + JST EHR-02. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.

Passt der Akku zu Ihrem Anwendungsfall?

Zu diesen Einsatzgebieten passt die Batterie:
  • Notstromversorgung
  • Alarmsystem
  • Sicherheitssystem 
  • Es handelt sich nicht um das Original-Produkt, sondern um einen hochwertigen Akku aus unserer Produktion.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    4,8 Volt
    Kapazität:
    4 Ah
    Anschluss:
    JST EHR-3
    Länge:
    100 mm
    Breite:
    26 mm
    Höhe:
    50 mm
    Gewicht:
    0.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,7752*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,2452*
    € 72,8818
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,8452*
    € 71,2158
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,3252*
    € 68,217
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,1352*
    € 65,6109
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,6352*
    € 61,4459
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,7752*
    € 54,4725
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.