Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (480 * 256 * 460mm L/B/H) Trog 40027000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (480 * 256 * 460mm L/B/H) Trog 40027000
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (480 * 256 * 460mm L/B/H) Trog 40027000
Artikel-Nr.:
     1495-9884722
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884722
EAN/GTIN:
     4250889668464
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Staplerbatterie 24V 2 PzS 160 Ah (480 x 256 x 460) Trog 40027000

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
160 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
480 mm
Breite:
256 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
145 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,3968*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,4068*
€ 1.408,2541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,1868*
€ 1.407,9923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,6868*
€ 1.364,5573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,6868*
€ 1.333,6173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,3968*
€ 1.299,9522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.