Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (465 * 410 * 535mm L/B/H) Trog 42598900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (465 * 410 * 535mm L/B/H) Trog 42598900
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 180 Ah (465 * 410 * 535mm L/B/H) Trog 42598900
Artikel-Nr.:
     1495-9884695
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884695
EAN/GTIN:
     4250889668259
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 180ah
traktionsbatterien
traktionsbatterie 36 volt

Quality-Batteries 36V Antriebsbatterie 2 PzS 180 Ah (465 x 410 x 535) Trog 42598900

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
36 Volt
Kapazität:
180 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
465 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
535 mm
Gewicht:
248 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.658,9876*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,4976*
€ 2.152,1121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,2076*
€ 2.137,487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,0276*
€ 2.063,4928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,1476*
€ 2.018,4156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,9876*
€ 1.974,1952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.