Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 360 Ah (je 820 * 430 * 525mm L/B/H) Doppeltrog 42157800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 360 Ah (je 820 * 430 * 525mm L/B/H) Doppeltrog 42157800
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 360 Ah (je 820 * 430 * 525mm L/B/H) Doppeltrog 42157800
Artikel-Nr.:
     1495-9884383
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884383
EAN/GTIN:
     4250889668167
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Antriebsbatterie 4 PzS 360 (je 820 x 430 x 525) Doppeltrog 42157800

inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
360 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
820 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
525 mm
Gewicht:
1102 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.141,5605*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.247,2805*
€ 6.244,2638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.221,2305*
€ 6.213,2643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.153,4005*
€ 6.132,5466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.141,5605*
€ 6.118,457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.