Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-390 6V 390Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9884176
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6DC-390
EAN/GTIN:
     4250889667450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

Quality-Batteries 6V 390Ah Deep Cycle Batterie

Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in Hebebühnen und elektrischen Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcars, konzipiert. Durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität.

Für die DC-Serie bieten wir ein Aquamatik System 24V, 36V und 48V für die sichere und zeitsparende Befüllung Ihrer Batterien an. Als Ergänzung führen wir auch Fallwasserbehälter (inkl. Auslaufhahn, Fließanzeiger, Filter, Schlauch und Kupplung)

Vorteile:

  • Lange Lebensdauer
  • Maximale Kapazität
  • Anwendungsgebiete:
    Arbeits- und Hebebühnen
    Golf- und Nutzfahrzeuge

    Der Akku ist eine sinnvolle Alternative zu Trojan L16E-AC , L16G-AC, L16H-AC, L16P-AC

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    6 Volt
    Kapazität:
    390 Ah
    Anschluss:
    Dual Pol (DP)
    Länge:
    318 mm
    Breite:
    181 mm
    Höhe:
    425 mm
    Gewicht:
    51 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 353,574*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 416,404*
    € 495,5208
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 398,154*
    € 473,8033
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,524*
    € 462,3436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,454*
    € 452,7403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 353,574*
    € 420,7531
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Trojan
    L16E-AC
    ab € 466,32*
    Ähnlich
    Trojan
    L16G-AC
    ab € 487,03*
    Ähnlich
    Trojan
    L16H-AC
    ab € 475,4022*
    Ähnlich
    Trojan
    L16P-AC
    ab € 431,9805*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.