Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powersonic PG-12V100 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powersonic PG-12V100 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Powersonic PG-12V100 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-9883964
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PG-12V100
EAN/GTIN:
     4250889667214
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Powersonic Langzeit AGM Batterie 12V 100Ah (C20)

Bei den Powersonic PG-Akkus handelt es sich um langlebige AGM Batterien (Absorbent Glas Mat) für anspruchsvolle Einsätze in USV- und Telekom-Anlagen. Dank eines dickeren Plattendesigns und der Verwendung von hochreinem Blei haben die Akkus ein Design-Life von bis zu 12 Jahren.

Vorteile:

  • Blei-Kalzium-Platten für lange Lebensdauer
  • ventilregulierte, wartungsfreie Batterie
  • robustes, schlagfestes ABS-Gehäuse

    Aufgrund von Beschaffungsproblemen bei Powersonic, kann es vorübergehend zu Änderungen im Design einiger Batterien kommen. Es handelt sich dabei um Originalware, die lediglich optisch vom gewohnten Design abweicht.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    100 Ah
    Länge:
    305 mm
    Breite:
    168 mm
    Höhe:
    213 mm
    Gewicht:
    31.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 263,6655*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 327,6855*
    € 389,9457
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 314,0555*
    € 373,726
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,1755*
    € 338,1688
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,2055*
    € 329,8745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 263,6655*
    € 313,7619
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.