Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (504 * 247 * 470mm L/B/H) PE-Trog 52034006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (504 * 247 * 470mm L/B/H) PE-Trog 52034006
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (504 * 247 * 470mm L/B/H) PE-Trog 52034006
Artikel-Nr.:
     1495-9883500
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9883500
EAN/GTIN:
     4250889666934
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 160 (504 x 247 x 470) Trog 84310500

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
160 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
504 mm
Breite:
247 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
136 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,0468*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,9368*
€ 1.405,3148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,8268*
€ 1.401,6139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,8968*
€ 1.358,8572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,0668*
€ 1.329,3095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,0468*
€ 1.295,9657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.