Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzB 400 Ah (1098 * 328 * 625mm L/B/H) Trog 40471000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzB 400 Ah (1098 * 328 * 625mm L/B/H) Trog 40471000
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzB 400 Ah (1098 * 328 * 625mm L/B/H) Trog 40471000
Artikel-Nr.:
     1495-9883342
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9883342
EAN/GTIN:
     4250889666859
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Staplerbatterie 48V 4 PzB 400 Ah (1098x328x625) Trog 40471000

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterien der Baureihe PzB sind die ideale Energiequelle für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit schmalem Batteriebauraum und hoher zyklischer Belastung

  • Entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
  • Geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • Bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
400 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1098 mm
Breite:
328 mm
Höhe:
625 mm
Gewicht:
618 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.598,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.761,14*
€ 4.475,7566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.738,40*
€ 4.448,696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.643,66*
€ 4.335,9554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.598,48*
€ 4.282,1912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.