Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A
Artikel-Nr.:
     1495-9883254
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     AGM60
EAN/GTIN:
     4250889666439
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM60 12V 60Ah 680A

Die QB AGM60 ist eine hochwertige Batterie von Q-Batteries. Diese AGM-Batterie passt zu Fahrzeugen mit moderner Start-Stopp-Technologie und regenerativem Bremssystem. Die flüssige Batteriesäure wird in einem Glasvlies gebunden, weshalb die Säurebatterie auslaufsicher ist. Unsere Eigenmarke Q-Batteries führt Batterien mit einem hohen Qualitätsstandard. Die Batterie hat die Maße 242 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 680 A.

Nützliche Technologie ohne Wartungsaufwand

Die Kapazität beträgt 60 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Die QB AGM60 ist aufgrund der AGM-Technologie rüttelfest und auslaufsicher. AGM-Batterien sollten nur mit AGM-Batterien ersetzt werden. Das Produkt ist für Start-Stopp-Automatik ausgelegt und liefert zuverlässig einen hohen Startstrom.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen QB AGM60 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Diese Q-Batteries-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,1106*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,3906*
€ 131,3648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,3406*
€ 130,1153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,5106*
€ 124,3676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,5806*
€ 117,3109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,1106*
€ 102,4716
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
S5 A05 0 092 S5A 050
ab € 115,7936*
Ähnlich
Exide
EK600
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.