Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A
Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A
Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A
Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A
Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A
Artikel-Nr.:
     1495-9884394
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     S5 A05 0 092 S5A 050
EAN/GTIN:
     4047025244336
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 A05 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 60Ah 680A

Die S5 A05 ist eine Batterie von Bosch. Fahrzeugbatterien von Bosch stehen für deutsche Markenqualität und Zuverlässigkeit. Der Kälteprüfstrom ist 680 A. Die Batterie misst 242 x 175 x 190 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Widerstandsfähige AGM-Batterie für kalte Temperaturen

Mit 60 Ah Kapazität bietet die S5 A05 eine sichere Leistung. Diese AGM-Batterie ist auch bei kalten Temperaturen unempfindlich gegen Tiefenentladung. Ist deine aktuelle Autobatterie eine AGM-Batterie, solltest du auch in Zukunft AGM wählen. Diese Bosch-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
17.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,9636*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,7236*
€ 174,6011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,2236*
€ 171,6261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,9236*
€ 164,1291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,4936*
€ 156,4774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,9636*
€ 136,8067
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.