Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 450 Ah (867 * 515 * 555mm L/B/H) Trog 42581900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 450 Ah (867 * 515 * 555mm L/B/H) Trog 42581900
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 5 PzS 450 Ah (867 * 515 * 555mm L/B/H) Trog 42581900
Artikel-Nr.:
     1495-9883204
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9883204
EAN/GTIN:
     4250889666743
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 36 volt
traktionsbatterien

Quality-Batteries 36V Antriebsbatterie 5 PzS 450 (867 x 515 x 555) Trog 42581900

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder, Trog-Mittelwand - mittig.

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
36 Volt
Kapazität:
450 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
867 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
555 mm
Gewicht:
577 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.004,993*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,443*
€ 3.829,9472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.194,803*
€ 3.801,8156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,143*
€ 3.679,6502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,683*
€ 3.618,4128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.004,993*
€ 3.575,9417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.