Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AA 2100mAh Akku Recharge Power NiMH OEM 10St. (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AA 2100mAh Akku Recharge Power NiMH OEM 10St. (Tray)
Varta AA 2100mAh Akku Recharge Power NiMH OEM 10St. (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9882897
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101111
EAN/GTIN:
     4008496550906
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Recharge Power

Der leistungsstarke Akku für die meisten Anwendungen. Durch die kurzen Aufladezeiten und den besonders langen Lebens Zyklus sparen sie sowohl Zeit, als auch Geld.

Vorteile der Recharge Power Serie:
Verwendbar für die meisten Haushaltsgeräte
Kurze Aufladezeit
geringe Selbstentladung


Vorteile:

  • Kapazität: 2100mAh
  • Technologie: NIMH
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    1,2 Volt
    Kapazität:
    2,1 Ah
    Breite:
    14.5 mm
    Höhe:
    50.5 mm
    Gewicht:
    0.029 kg
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    455
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,52*
    € 2,16*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 2,26*
    1 Tag
    195
    1
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 1,61*
    € 2,27*
    10
    pro Packung
    € 5,46*
    ab € 1,707*
    € 2,327*
    Lager 1495
    2270
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,818*
    € 2,478*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,478*
    € 2,94882
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,408*
    € 2,86552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,158*
    € 2,56802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,988*
    € 2,36572
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,818*
    € 2,16342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.