Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.1 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6601
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706 101 111
EAN/GTIN:
     4008496550906
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta Ready-2-Use. Sofort einsetzbar ohne vorheriges Aufladen, mit Advanced Capacity Protection (ACP), sehr geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt, bis zu 1000 mal wiederaufladbar, kein spezielles Ladegerät notwendig, für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
2.1 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02767 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,16*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,26*
1 Tag
195
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,27*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,707*
€ 2,327*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.