Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB1100 Excell 12V 110Ah 850A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB1100 Excell 12V 110Ah 850A Autobatterie
Exide EB1100 Excell 12V 110Ah 850A Autobatterie
Exide EB1100 Excell 12V 110Ah 850A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882726
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB1100
EAN/GTIN:
     3661024036238
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB1100 Excell 12V 110Ah 850A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von Exide. Batterien der Serie Excell haben eine verbesserte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die 3DX Gitternetztechnologie. Die Batterie kann in Autos mit normaler Ausstattung eingebaut werden. Die Batterie hat die Maße 392 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 850 A.

Wartungsfreie Säurebatterie für dein Fahrzeug

Die Kapazität beträgt 110 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Früher musste man bei Säurebatterien Wasser nachfüllen. Heutzutage ist das nicht mehr nötig: Die EB1100 ist wartungsfrei.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Schaltung und Polart deiner neuen EB1100 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Diese Exide-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
850 A
Länge:
392 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
25.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,63*
€ 238,7497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,06*
€ 234,5014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,4241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,59*
€ 213,7121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,77*
€ 190,1263
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
6104020923162
ab € 108,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.