Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB457 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB457 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Exide EB457 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Exide EB457 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882719
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB457
EAN/GTIN:
     3661024034364
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB457 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie

Die EB457 ist eine hochwertige Batterie von Exide. Die Exide Excell Batterie ist ein zuverlässiges Produkt für moderne Fahrzeuge mit einer normalen technischen Ausstattung. Das Besondere an der Säurebatterie ist die 3DX Gittertechnologie, die für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen sorgt und somit die Lebensdauer verlängert. Die Maße sind 237 x 127 x 227 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 330 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Kapazität von 45 Ah für dein Fahrzeug

Die Kapazität beträgt 45 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Die EB457 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Das Nachfüllen von Wasser ist nicht notwendig.

Das solltest du beim Kauf beachten

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Der Pluspol der EB457 liegt auf der linken Seite, da das Produkt die Schaltung 1 hat.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
JP
Schaltung:
1
Strom:
330 A
Länge:
237 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
11.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
4
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 74,59*
Lager 1495
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,43*
€ 76,12*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,5828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,1441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,0267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,5317
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
54524GUG
ab € 56,14*
Ähnlich
Varta
5451570333132
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.