Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA B33 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 157 033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA B33 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 157 033
VARTA B33 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 157 033
VARTA B33 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 157 033
VARTA B33 Blue Dynamic 45Ah 330A Autobatterie 545 157 033
Artikel-Nr.:
     1495-13980
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5451570333132
EAN/GTIN:
     4016987119655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
JP
Schaltung:
1
Strom:
330 A
Länge:
238 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
11.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 63,76*
Lager 1495
159
€ 7,90*
ab € 47,73*
€ 64,08*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877328
ab € 1,25*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.