Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EL800 Start-Stop EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exide EL800 Start-Stop EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie
Exide EL800 Start-Stop EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie
Exide EL800 Start-Stop EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882711
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EL800
EAN/GTIN:
     3661024035705
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EL800 Start-Stop EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie

Die EL800 ist eine hochwertige Batterie von Exide. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 800 A. Die Maße des Produkts sind 315 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

EFB-Batterie für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf

Die Batterie hat eine Kapazität von 80 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. EFB-Batterien wie die EL800 passen zu Fahrzeugen mit hohem Energiebedarf. Sie haben eine hohe zyklische Lebensdauer. Diese Exide-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen EL800 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Bei der EL800 ist die Schaltung 0, der Pluspol ist also rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21.8 kg
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 122,25*
Lager 1495
10
€ 7,90*
ab € 95,81*
€ 122,90*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,4299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,6239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,0139
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
EFB80SS
ab € 119,96*
Ähnlich
Quality Batteries
A9888289
ab € 78,63*
Ähnlich
Varta
580500080D842
ab € 117,9854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.