Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080
Artikel-Nr.:
     1495-9880437
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     580500080D842
EAN/GTIN:
     4016987152324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

VARTA N80 Blue Dynamic EFB 12V 80Ah 800A Autobatterie Start-Stop 580 500 080

Die N80 ist eine Batterie von Varta. Varta Blue Dynamic EFB-Batterien sind die neue Generation unter den Säurebatterien. Durch das integrierte Polyester-Element werden die Bleiplatten stabilisiert und somit die Lebensdauer verlängert. EFB wird bei Start-Stopp-Fahrzeugen mit oder ohne Bremsenergierückgewinnung eingesetzt. Die Zyklenlebensdauer ist dabei deutlich höher als bei herkömmlichen Nassbatterien. Die Batterie ist 315 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 800 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Langlebige EFB-Technologie für dein Fahrzeug

Die Batterie hat eine Kapazität von 80 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. Die EFB-Technologie der Batterie macht besonders viele Motorstarts möglich und passt zu Fahrzeugen, die viel Energie benötigen. Diese Varta-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Das bedeuten Schaltung und Pole

Schaltung und Polart deiner neuen N80 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Bei der N80 ist die Schaltung 0, der Pluspol ist also rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
21.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,9254*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,7954*
€ 178,2565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,8354*
€ 175,9241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,4354*
€ 167,1181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,1654*
€ 159,6568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,9254*
€ 140,3312
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL800
ab € 95,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.