Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Kärcher Reinigungsmaschinen Gel Batterie 24V 180Ah (4 Stück)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für Kärcher Reinigungsmaschinen Gel Batterie 24V 180Ah (4 Stück)
Ersatzakku für Kärcher Reinigungsmaschinen Gel Batterie 24V 180Ah (4 Stück)
Ersatzakku für Kärcher Reinigungsmaschinen Gel Batterie 24V 180Ah (4 Stück)
Ersatzakku für Kärcher Reinigungsmaschinen Gel Batterie 24V 180Ah (4 Stück)
Artikel-Nr.:
     1495-9882533
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882533
EAN/GTIN:
     4250889663469
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Gel Batterie Set für Scheuersaugmaschinen Kärcher

Bei diesen Akkus handelt es sich um Q-Batteries Gel Batterien.

Vorteile:
- hervorragende Energie-Speichereigenschaften
- hohe Zuverlässigkeit
- wartungsfrei, kann Nachfüllen von Wasser otwendig
- extrem gasungsarm, für Innenräume geeignet
- vollständig recyclebar
- 700 Zyklen bei 75% Entladetiefe

Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
180 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
242
Breite:
190
Höhe:
275
Gewicht:
138 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,99*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 234,9975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.004,38*
€ 1.195,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 981,95*
€ 1.168,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 962,36*
€ 1.145,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 949,06*
€ 1.129,38
pro Box
ab 500 Boxen
€ 939,99*
€ 1.118,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.