Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (798 * 209 * 410mm L/B/H) Trog 46074100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (798 * 209 * 410mm L/B/H) Trog 46074100
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (798 * 209 * 410mm L/B/H) Trog 46074100
Artikel-Nr.:
     1495-9882517
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882517
EAN/GTIN:
     4250889665531
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 120 Ah (798 x 209 x 410) Trog 46074100

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
120 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
798 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,6626*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,0226*
€ 1.319,7369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,0926*
€ 1.281,7402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,3026*
€ 1.252,2401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,6626*
€ 1.219,3485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.