Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie
Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie
Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie
Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie
Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882400
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA852
EAN/GTIN:
     3661024034296
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EA852 Premium Carbon Boost 12V 85Ah 800A Autobatterie

Die EA852 ist eine Batterie von Exide. Die Maße sind 315 x 175 x 175 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 800 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Kapazität von 85 Ah für dein Fahrzeug

Die EA852 hat eine Kapazität von 85 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Es handelt sich um eine wartungsfreie Säurebatterie, weshalb kein Nachfüllen von Wasser notwendig ist.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Diese Exide-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
85 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 114,25*
Lager 1495
79
€ 7,90*
ab € 89,92*
€ 114,89*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,0527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,1289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,0048
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.