Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA852 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 85 Ah 12 V 800 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA852 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 85 Ah 12 V 800 A Auto
Exide EA852 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 85 Ah 12 V 800 A Auto
Exide EA852 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 85 Ah 12 V 800 A Auto
Exide EA852 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 85 Ah 12 V 800 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88663584
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA852
EAN/GTIN:
     3661024034296
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
18600 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
85 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
800 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
LB4
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.