Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1065 * 810 * 410mm L/B/H) Trog 41044800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1065 * 810 * 410mm L/B/H) Trog 41044800
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1065 * 810 * 410mm L/B/H) Trog 41044800
Artikel-Nr.:
     1495-9882378
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882378
EAN/GTIN:
     4250889665401
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 (1065 x 810 x 410) Trog 41044800

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1065 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
719 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.195,7187*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.382,4887*
€ 5.215,1616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.346,5887*
€ 5.172,4406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.248,9887*
€ 5.056,2966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.205,1787*
€ 5.004,1627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.195,7187*
€ 4.992,9053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.