Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Alarmzentrale Telenot compact 80 AGM Batterie 12V 7,2Ah mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Alarmzentrale Telenot compact 80 AGM Batterie 12V 7,2Ah mit VdS
Ersatzakku für Alarmzentrale Telenot compact 80 AGM Batterie 12V 7,2Ah mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-9882371
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882371
EAN/GTIN:
     4250889662912
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Ersatzbatterien passend für Alarmanlagezentrale von Telenot 12V 7,2Ah

Die Q-Batteries AGM Batterien für Alarmanlagenzentralen zeichnen sich durch ihre hervorragenden Energie-Speichereigenschaften und hohe Zuverlässigkeit aus.

Passend für folgende Alarmanlagenzentralen von Telenot: compact 80, compact easy 200H / 2516, complex 200H im Gehäusetyp S8, complex 400H im Gehäusetyp S8 / GR80, complex 400H-FK, BT 800, BT 801 uP

Vorteile:

  • wartungfreie AGM Batterien
  • verschlossen und ventilreguliert (VRLA)
  • geringe Selbstentladung, ca. 3% pro Monat
  • Design-Life von 5 Jahren
  • VdS zertifiziert (VdS Nr. G112070)
  • Bei diesem Akkus handelt es sich nicht um die Original Akkus von Telenot, sondern um hochwertige Bleiakkus der Marke Q-Batteries.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    7,2 Ah
    Anschluss:
    F2 (6,3mm)
    Länge:
    151 mm
    Breite:
    65
    Höhe:
    100
    Gewicht:
    2.6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.