Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (870 * 810 * 394mm L/B/H) Trog 42027100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (870 * 810 * 394mm L/B/H) Trog 42027100
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (870 * 810 * 394mm L/B/H) Trog 42027100
Artikel-Nr.:
     1495-9882309
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882309
EAN/GTIN:
     4250889665296
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Antriebsbatterie 4 PzS 240 (870 x 810 x 394) Trog 42027100

inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
870 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
394 mm
Gewicht:
704 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.194,5687*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.309,5887*
€ 5.128,4106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.285,0887*
€ 5.099,2556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.218,5087*
€ 5.020,0254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.194,5687*
€ 4.991,5368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.