| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882299 Herst.-Nr.: Q9882299 EAN/GTIN: 4250889662660 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 3,6V 940mAh für Notbeleuchtung NiCd L3x1 passend für RZB 71107840 NotleuchtenakkuDieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 3.6 Volt. Die Kapazität liegt bei 940 Ah. L3x1-Batteriepack für Ihre BedürfnisseDas Produkt ist vom Typ L3x1, hat also 3 Zellen. Resistente NiCd-Batterie für professionelle AnwendungDie Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) ist resistent gegenüber besonders hohen oder niedrigen Temperaturen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden. Lange Nutzbarkeit durch hochwertige ZellenDer Akku hat einen Kabelanschluss. Der Akkupack ist einfach wiederaufladbar und hat hochwertige Zellen. Ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen, verrät Ihnen die Betriebsanleitung. RZB 71107840: Passend zu diesem AkkuDas Akkupack passt zu diesem Produkt: RZB 71107840. Für diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 940 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 150 mm | Breite: | 15 mm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, notleuchtenakku nicd 3,6v 0,94ah, ni-cd akku, ni-cd akku 3,6v |
| | |
| |