Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72 AAA F2x2 NiMH mit Kabel und JST XHP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72 AAA F2x2 NiMH mit Kabel und JST XHP-2
Akku Pack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72 AAA F2x2 NiMH mit Kabel und JST XHP-2
Akku Pack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72 AAA F2x2 NiMH mit Kabel und JST XHP-2
Akku Pack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72 AAA F2x2 NiMH mit Kabel und JST XHP-2
Artikel-Nr.:
     1495-9882243
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882243
EAN/GTIN:
     4250889662431
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Akkupack 4,8V 900mAh für Notleuchte Mexcel M72

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 4.8 Volt. Die Kapazität liegt bei 0.9 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse AAA.

NiMH-Batterie mit kompakter Größe

Die NiMH-Technologie sorgt für eine hohe Energiedichte. Durch seine Bauform und seine 4 Zellen wird das Produkt als Typ F2x2 bezeichnet.

Lange Nutzbarkeit durch hochwertige Zellen

Angeschlossen wird das Batteriepack per Kabel + JST XHP-2. Der Akku wird mit wiederaufladbaren Qualitätszellen gefertigt. Die Bedienungsanleitung Ihres Geräts verrät Ihnen, ob die Batterie für Sie passend ist.

Multifunktionaler Akku für Ihre Anforderungen

Dieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom 
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    4,8 Volt
    Kapazität:
    0,9 Ah
    Anschluss:
    JST XHP-2
    Länge:
    20 mm
    Breite:
    20 mm
    Höhe:
    45 mm
    Gewicht:
    0.15 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,7701*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,6801*
    € 18,6593
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,5601*
    € 18,5165
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,8801*
    € 17,7073
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,8201*
    € 16,4459
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,5601*
    € 16,1365
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,7701*
    € 12,8164
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.