Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1012 * 352 * 400mm L/B/H) Trog 40131700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1012 * 352 * 400mm L/B/H) Trog 40131700
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (1012 * 352 * 400mm L/B/H) Trog 40131700
Artikel-Nr.:
     1495-9882081
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882081
EAN/GTIN:
     4250889664992
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 (1012 x 352 x 400) Trog 40131700

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1012 mm
Breite:
352 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
676 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.194,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.309,59*
€ 5.128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.285,09*
€ 5.099,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.218,51*
€ 5.020,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.194,57*
€ 4.991,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.