Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Power AGM UPS12-65 12V 65Ah AGM Batterie USV Akku wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Power AGM UPS12-65 12V 65Ah AGM Batterie USV Akku wartungsfrei
Universal Power AGM UPS12-65 12V 65Ah AGM Batterie USV Akku wartungsfrei
Universal Power AGM UPS12-65 12V 65Ah AGM Batterie USV Akku wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9882034
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     UPS12-65
EAN/GTIN:
     4260668870094
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

USV Batterie Universal Power 12V 65Ah

Universal Power steht für leistungsstarke und zuverlässige AGM Batterien. Der 65Ah Akku wird in USV-Anlagen, Brandmeldezentralen und Alarmanlagen eingesetzt.

Vorteile:

  • auslaufsicherer und wartungsfreier Bleiakku
  • schnelles Laden durch die AGM-Technologie
  • stabiles, stoßfestes Gehäuse
  • geringe Selbstentladung, ca. 3% im Monat
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    65 Ah
    Anschluss:
    F11 (M6)
    Länge:
    348 mm
    Breite:
    167 mm
    Höhe:
    178 mm
    Gewicht:
    20.6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 109,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,46*
    € 165,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,08*
    € 164,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,88*
    € 158,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,56*
    € 141,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,11*
    € 129,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.