Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (830 * 414 * 462mm L/B/H) Trog 57067001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (830 * 414 * 462mm L/B/H) Trog 57067001
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (830 * 414 * 462mm L/B/H) Trog 57067001
Artikel-Nr.:
     1495-9881971
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881971
EAN/GTIN:
     4250889664916
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 3 PzS 240 Ah (830 x 414 x 462) Trog 57067001

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
830 mm
Breite:
414 mm
Höhe:
462 mm
Gewicht:
416 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.359,0391*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,3391*
€ 3.043,2335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.538,0291*
€ 3.020,2546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,9791*
€ 2.914,2851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,8691*
€ 2.857,0342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,0391*
€ 2.807,2565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.