Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack für Siemens Gigaset A120, A14x, A24x, A16x, AL145, AS150 900mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack für Siemens Gigaset A120, A14x, A24x, A16x, AL145, AS150 900mAh NiMH
Akkupack für Siemens Gigaset A120, A14x, A24x, A16x, AL145, AS150 900mAh NiMH
Akkupack für Siemens Gigaset A120, A14x, A24x, A16x, AL145, AS150 900mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9881968
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881968
EAN/GTIN:
     4250889661694
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku-Packs
Akkupack

Ersatzakku für Siemens Telefone der Serie Gigaset A140, AL145, AS150, A12, A120, A14, A160, A165, A240, A245, A260

Bei dem Akku handelt es sich nicht um den original Akku, sondern um einen hochwertigen NiMH Akku mit 900mAh.

Der Akku ist passend für die Siemens Gigaset-Modelle:

A12, A120, A14, A140, A145, A150, A160, A165, A24, A240, A260

und für die Universum Modelle:

CL15, SL15

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
2,4 Volt
Kapazität:
0,9 Ah
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.