Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (800 * 150 * 606mm L/B/H) Trog 46118500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (800 * 150 * 606mm L/B/H) Trog 46118500
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (800 * 150 * 606mm L/B/H) Trog 46118500
Artikel-Nr.:
     1495-9881888
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881888
EAN/GTIN:
     4250889664831
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 160 (800 x 150 x 606) Trog 46118500

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder, Trog ohne Mittelsteg

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
160 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
800 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
606 mm
Gewicht:
155 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,1968*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,3668*
€ 1.487,9365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,9768*
€ 1.468,4324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,8968*
€ 1.415,9772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,7568*
€ 1.378,9206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,1968*
€ 1.327,0842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.