| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9881755 Herst.-Nr.: Q9881755 EAN/GTIN: 4250889660970 |
| |
|
| | |
| Ersatzbatterien RBC113 für APC Back-UPS 1100 und Back-UPS 1400 Bei diesen Akkus handelt es sich nicht um die Original RBC Akkus der Marke APC, sondern leistungsstarke Batterien der Marke Q-Batteries mit VdS-Zulassung Das Kabel nicht mitgeliefert. Bitte verwenden Sie das Kabel von Ihrem alten Batteriesatz. Die Batterien sind für folgende APC Modelle geeignet: BX1100CI BX1100CI-GR BX1400U-GR BX1400UI Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 24 Volt | Länge: | 151 | Breite: | 65 | Höhe: | 94 | Gewicht: | 11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 24v, ups |
| | |
| |