Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (570 * 210 * 390mm L/B/H) Trog 57004154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (570 * 210 * 390mm L/B/H) Trog 57004154
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 120 Ah (570 * 210 * 390mm L/B/H) Trog 57004154
Artikel-Nr.:
     1495-9881658
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881658
EAN/GTIN:
     4250889664466
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 120 Ah (570 x 210 x 390) Trog 57004154

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
120 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
570 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
124 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,6026*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,0226*
€ 1.319,7369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,3026*
€ 1.318,8801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,0426*
€ 1.278,1107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,7726*
€ 1.249,2294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,6026*
€ 1.219,2771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.