Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9881587 Herst.-Nr.: 56816101404 EAN/GTIN: 4008496931583 |
| |
|
| | |
| Mignon AA Akku mit einem Anteil von 11% recyceltem Material Mit der Recharge Accu Recycled hat Varta durch den Einsatz recyceltem Material eine Akku-Serie geschaffen, die die Vorteile eines Akkus gegenüber einer Alkaline Batterie nochmals steigert. Vorteile: Einsatz von 11% recyceltem Material kann hunderte Alkaline Batterien ersetzen Lange Lagerfähigkeit (70% Restkapazität nach 12 Monaten) vorgeladen und sofort einsatzbereit (Ready To Use) Varta der führende Hersteller von Gerätebatterien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fortschrittliche Technologien und die Entwicklung langlebiger Produkte sind Teil der Umweltpolitik des Unternehmens. Weitere Informationen: | | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1,2 Volt | Kapazität: | 2,1 Ah | Breite: | 14.5 mm | Höhe: | 50.5 mm | Gewicht: | 0.129 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,58* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,11* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,15* | € 6,59* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,85* | € 6,82* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | pro Blister | € 7,90* | ab € 6,891* | € 8,781* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,72275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|