Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 480 Ah (1025 * 705 * 460mm L/B/H) Trog 42511600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 480 Ah (1025 * 705 * 460mm L/B/H) Trog 42511600
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 6 PzS 480 Ah (1025 * 705 * 460mm L/B/H) Trog 42511600
Artikel-Nr.:
     1495-9881414
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881414
EAN/GTIN:
     4250889664329
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 6 PzS 480 Ah (1025x705x460) Trog 42511600

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Sie sind sich nicht sicher, welche Batterie für Ihren Stapler passt?

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
480 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1025 mm
Breite:
705 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
801 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.852,0694*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.063,9194*
€ 4.836,0641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.024,3094*
€ 4.788,9282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.914,3694*
€ 4.658,0996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.863,8994*
€ 4.598,0403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,0694*
€ 4.583,9626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.