Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (786 * 210 * 787mm L/B/H) Trog 40262000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (786 * 210 * 787mm L/B/H) Trog 40262000
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 465 Ah (786 * 210 * 787mm L/B/H) Trog 40262000
Artikel-Nr.:
     1495-9881330
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881330
EAN/GTIN:
     4250889659868
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 3 PzS 465 Ah (786 x 210 x 787) Trog 40262000

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
465 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
786 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
787 mm
Gewicht:
372 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.094,3784*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,1384*
€ 2.603,8847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.164,5784*
€ 2.575,8483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,4684*
€ 2.519,7874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,7584*
€ 2.501,0925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,3784*
€ 2.492,3103
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,1752*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,44*
Zubehör
S.P.E.
GREEN2 24V 60A
ab € 695,32*
Zubehör
Rema
Q9876837
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.