Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 4,8V 1100mAh NiMH für Notleuchte Inotec 890015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 4,8V 1100mAh NiMH für Notleuchte Inotec 890015
Ersatzakku 4,8V 1100mAh NiMH für Notleuchte Inotec 890015
Artikel-Nr.:
     1495-9881155
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881155
EAN/GTIN:
     4250889658649
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Ersatzakku für Inotec 890015 4,8V 1100mAh NiMH

Das Akkupack wird aus hochwertigen NiMH-Akkus gefertigt. Es handelt sich jeoch nicht um Akkus der Firma Inotec mit Kabel und Molex-Stecker

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
1,1 Ah
Anschluss:
Molex
Länge:
38 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.